PHILIPS - Pollarivalaisin - BCP155 LED100NW PSU 220-240V S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Iskunkestävyysluokka - IK10
Järjestelmän enimmäisteho - 12 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718699383787
Sähkönumero
4517335
Toimittajan tuotenumero
912401483112
Tukkuerä
912401483112
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Järjestelmän enimmäisteho:
12 W
Valaisimen mitoitettu valovirta:
1000 lm
Valaisimen tehokkuus:
77 lm/W
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Jalusta:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kotelon laatuluokka:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri:
antrasiitti
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
420...420 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Suojausluokka:
I
Soveltuu lampputeholle:
12...12 W
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
epäsuora
Avauskulma (määritelty alue):
muu
Valon väri:
valkoinen
Tehokerroin:
0.88
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
1.6
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Korkeus/syvyys:
1000 mm
Halkaisija:
100 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
5 mm²
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
38
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
63
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei