PHILIPS - Runkovalaisin - 4100LM 840 L1200 IP20 WIA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4350645
Toimittajan tuotenumero
910505103380
Tukkuerä
1
Philips CoreLine Batten runkovalaisin BN126C LED41S/840 WIA L1200.Valovirta 4100lm, teho 34W, valotehokkuus 121lm/W, värilämpötila 4000K,IP20 käyttöikä 50000h (L80), keilakulma 120°, WIA, 1200mm. Käyttö:yleisvalaistus CoreLine Batten
Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, asiakkaat haluavat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukkaan valon sekä huomattavia energia- ja ylläpitokustannussäästöjä. Valinta, asennus ja huolto on helppo toteuttaa: kyseessä on yksinkertainen vaihto.
Hyödyt
• Jopa 50 %:n energiansäästö TL-D-valaisimiin verrattuna
• Luotettava leditekniikka − ei huoltotarvetta
• Korvaa suoraan perinteiset runkovalaisimet valaistutehon, asennuksen joustavuuden ja pituuden osalta
Ominaisuudet
• Luotettava, integroitu leditekniikka takaa pitkän, huoltovapaan käyttöiän
• Läpijohdotus vakiona mukana
• Huurrettu hajotin takaa silmälle miellyttävän valaistuksen
• Saatavana L1200/L1500, jopa 8000 lm, 3000 K ja 4000 K
Käyttökohteet
• Yleinen aluevalaistus
• Nurkkavalaistus
• Tuotantolinjat
• Teollisuuden tuotantotilat, korjauspajat sekä tekniset tilat
Rajoitukset ja turvallisuus
• Tuotteen suojausluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsyä vastaan. Suosittelemmekin, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
• Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsylle, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa ja tuotetakuu raukeaa.
Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, asiakkaat haluavat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukkaan valon sekä huomattavia energia- ja ylläpitokustannussäästöjä. Valinta, asennus ja huolto on helppo toteuttaa: kyseessä on yksinkertainen vaihto.
Hyödyt
• Jopa 50 %:n energiansäästö TL-D-valaisimiin verrattuna
• Luotettava leditekniikka − ei huoltotarvetta
• Korvaa suoraan perinteiset runkovalaisimet valaistutehon, asennuksen joustavuuden ja pituuden osalta
Ominaisuudet
• Luotettava, integroitu leditekniikka takaa pitkän, huoltovapaan käyttöiän
• Läpijohdotus vakiona mukana
• Huurrettu hajotin takaa silmälle miellyttävän valaistuksen
• Saatavana L1200/L1500, jopa 8000 lm, 3000 K ja 4000 K
Käyttökohteet
• Yleinen aluevalaistus
• Nurkkavalaistus
• Tuotantolinjat
• Teollisuuden tuotantotilat, korjauspajat sekä tekniset tilat
Rajoitukset ja turvallisuus
• Tuotteen suojausluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsyä vastaan. Suosittelemmekin, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
• Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsylle, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa ja tuotetakuu raukeaa.


