PHILIPS - Runkovalaisin - WT050C 1xTLED L600 runko


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169753242
Sähkönumero
4350499
Toimittajan tuotenumero
911401812187
Tukkuerä
16
Philips Ledinaire valaisinrunko WT050C 1xTLED L600. Pituus 600mm, IP65,IK08, ON/OFF. T8 LED-valoputkille soveltuva valaisinrunko. Valoputki eisisälly toimitukseen. Käyttö: teollisuuskohteet, pysäköintihallit. Ledinaire Waterproof -valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Iskunkestävyys: IK08
- Vesitiivis IP65
- Suojausluokka: II
- 600 mm valoputkelle (1xTLED)
- Asennuskiinnikkeiden etäisyys toisistaan 260-400 mm
- Yhteensopiva T8 LED-valoputken kanssa (G13-kanta)
- Alle 4 metrin asennuskorkeuteen
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Päissä holkkitiivisteet (ei vipuwagoja)
- Valaisimessa ei ole liitäntälaitetta
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen
- 5 vuoden tuotetakuu
- Katetut autojen pysäköintialueet
- Teollisuushallit
- Varastot
- Alle 4 m asennuskorkeus
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.