PHILIPS - Sisustuslamppu - 4.5-28W E27 G200 GOLD ND 300lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.5...4.5 W
Valovirta - 300...300 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 1800...1800 K
Pituus - 286 mm
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LED bulb classic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8719514313842
Sähkönumero
4725525
Toimittajan tuotenumero
929002983901
Tukkuerä
1
Lampputeho:
4.5...4.5 W
Valovirta:
300...300 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
1800...1800 K
Pituus:
286 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
202 mm
Valotehokkuus:
66 lm/W
Lampun muoto:
pyöreä/pallomainen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
300 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
40...40 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
20000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.8 %
Ominaisuudet
- Valovirta: 300 lm
- Teho: 4.5 W
- Vastaa 28 W perinteistä lamppua
- Valotehokkuus: 66 lm/W
- Värilämpötila: 1800 K
- Keilakulma: 330°
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Ei himmennettävä
- Käyttölämpötila-alue: -20...+45 ˚C
- Kanta: E27
- Lampun muoto: G200
- Lampun materiaali: lasi
- Kuvun viimeistely: kullattu
- Käyttöikä: 15 000 h
- 2,5 vuoden tuotetakuu
- Tunnelmavalaistus
- Hotellit
- Aulat
- Ravintolat, kahvilat
- Kotitaloudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.







