PHILIPS - Sisustuslamppu - LEDClassic SSW 60W A60 E27 FR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514263963
Sähkönumero
4723799
Toimittajan tuotenumero
929002445558
Tukkuerä
4
Philips LEDClassic SceneSwitch sisustuslamppu SSW 60W A60 E27 WW FRND1SRT4. Teho 7,5; 3; 1,6 W, värilämpötila 2 700 K, 2 500 K, 2200 K, valovirta 806-320-150 lm, käyttöikä 15 000h, värintoistoindeksi80. Kolme eri asetusta oikean tunnelman luomiseen. Philips LEDClassic Scene Switch sisustuslamppu
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Valovirta: 150 / 320 / 806 lm
- Teho: 1.6 / 3 / 7.5 W
- Korvaa 16, 30 tai 60 W perinteisen lampun
- Valotehokkuus: 107 lm/W
- Vaihdettava värilämpötila: 2200 / 2500 / 2700 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Ei himmennettävä
- Kanta: E27
- Lampun muoto: A60
- Lampun materiaali: lasi
- Kuvun viimeistely: huurrettu
- Energiatehokkuusluokka: F
- Käyttöikä: 15 000h
- Tuotetakuu: 2 vuotta
- Tunnelmavalaistus
- Hotellit
- Aulat
- Ravintolat, kahvilat
- Kotitaloudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.