Varastointi päättyy

PHILIPS - Suurpainenatriumlamppu - SDW-T 100W/825 PG12-1

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 97 W

  • Valovirta - 5100 lm

  • Kanta - PG12-1

  • Värilämpötila - 2500 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711500734044

Sähkönumero

4825588

Toimittajan tuotenumero

928154109227

Tukkuerä

12

Lampputeho:

97 W

Valovirta:

5100 lm

Kanta:

PG12-1

Värilämpötila:

2500 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Valotehokkuus:

52.58 lm/W

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Elohopeavapaa:

ei

Kokonaispituus:

145 mm

Malli / Tyyppi:

kirkas

Halkaisija:

31.5 mm

Kasvivalaistus:

ei

Purkausputkien lukumäärä:

1

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Korvaa elohopealampun:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

97 kWh

Lamppumerkintä:

muu

MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12