PHILIPS - Sytytin - SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Elektroninen - kyllä
Soveltuu pienoisloistelampulle - ei
Soveltuu lampputeholle - 35...600 W
Soveltuu suurpainenatriumlampulle - kyllä
Soveltuu loistelampulle - ei
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711500881779
Sähkönumero
4008080
Toimittajan tuotenumero
913700655466
Tukkuerä
1
Elektroninen:
kyllä
Soveltuu pienoisloistelampulle:
ei
Soveltuu lampputeholle:
35...600 W
Soveltuu suurpainenatriumlampulle:
kyllä
Soveltuu loistelampulle:
ei
Soveltuu monimetallilampulle:
kyllä
Kytkentä:
muu
Soveltuu pienpainenatriumlampulle:
ei
HID-sytyttimet puolirinnakkaisiin järjestelmiin.



