PHILIPS - Syväsäteilijälamppu - B22 840 4000lm 36W=28W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 28...28 W
Valovirta - 4000...4000 lm
Kanta - B22d
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 425 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TrueForce
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8719514305649
Sähkönumero
4820123
Toimittajan tuotenumero
929002496902
Tukkuerä
1
Lampputeho:
28...28 W
Valovirta:
4000...4000 lm
Kanta:
B22d
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
425 mm
Nimellisjännitealue:
100...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
52 mm
Säteen kulma:
230...230 °
Valotehokkuus:
142 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
4000 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
127...286 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
28 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Ominaisuudet
- Valovirta: 4000 lm
- Teho: 28 W
- Korvaa 36 W perinteisen SOX-E -lampun
- Valotehokkuus: 142 m/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 230°
- Ei himmennettävä
- Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
- Kondensaattori: poistettava
- Sytytin: ohitettava
- EM-kuristin: ohitettava/poistettava
- Käyttölämpötila: -30 °C ... +45 °C
- IP-luokitus: IP60
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: muovi
- Lampun muoto: T-muoto
- Kanta: B22
- Energiatehokkuusluokka: D
- Elinikä 50 000 h
- 8 vuoden tuotetakuu
- Perinteisen pienpainenatriumlampun tilalle
- Tievalaistus
- Piha-aluevalaistus
Philips TrueForce LED Public on helppo LED-ratkaisu SOX-järjestelmien korvaamiseen. Lampun teho on 28 W (korvaa 36 W perinteisen SOX-E -lampun) ja valovirta 4000 lm. Lampulla on nopea takaisinmaksuaika ja huomattava energiansäästö. Lamppu soveltuu käytettäväksi tie- ja piha-aluevalaistuksessa. Lampun elinikä on 50 000 h kahdeksan vuoden tuotetakuulla.
LED-korvaaja vastaa kooltaan perinteistä lamppua.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.








