PHILIPS - Teollisuusvalaisin suljettu - WT050C 1xTLED L1500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakotelo
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 1580 mm
Leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
9 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ledinaire Waterproof
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8710163366043
Sähkönumero
4355418
Toimittajan tuotenumero
911401807581
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakotelo
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
1580 mm
Leveys:
70 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Korkeus:
84 mm
Läpinäkyvä:
ei
Philips Ledinaire valaisinrunko WT050C 1xTLED L1500. Pituus 1500mm,IP65, IK08. Led-valoputkille soveltuva valaisinrunko. Valoputki eisisälly toimitukseen. Ledinaire Waterproof -valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Iskunkestävyys: IK08
- Vesitiivis IP65
- Suojausluokka: II
- 1500 mm yhdelle valoputkelle (1xTLED)
- Asennuskiinnikkeiden etäisyys toisistaan 1010-1230 mm
- Yhteensopiva T8 LED-valoputken kanssa (G13-kanta)
- Alle 4 metrin asennuskorkeuteen
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Päissä holkkitiivisteet (ei vipu-WAGOja)
- Valaisimessa ei ole liitäntälaitetta
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen
- 5 vuoden tuotetakuu
- Katetut autojen pysäköintialueet
- Teollisuushallit
- Varastot
- alle 4 m asennuskorkeus
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.





