PHILIPS - Tievalaisin - BRP102 LED55/740 II DM 42-60A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - varsiasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
CoreLine Malaga LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8718696998182
Sähkönumero
4517341
Toimittajan tuotenumero
910925865341
Tukkuerä
1
Asennustapa:
varsiasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valaisimen tehokkuus:
118 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
39 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
42...60 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4600...0 lm
Suojausluokka:
II
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
166...181 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
98 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
96 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...35 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
11
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
11
Tehokerroin:
0.98
Leveys:
217 mm
Korkeus/syvyys:
79 mm
Pituus:
520 mm
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Kytkentätapa:
muu
Bluetooth -ohjattava:
ei
Valotunnistimella:
ei
Philips CoreLine Malaga
Ominaisuudet
- Valovirta: 4600 lm
- Teho: 39 W
- Valotehokkuus: 118 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra70
- Keskileveä optiikka
- Ei himmennettävä
- IP65- ja IK08- luokitus
- Käyttölämpötila: -40 ... +45 °C
- Asennus varteen Ø 48–60 mm
- Sovite asennukseen pylvään päähän Ø 48–60 mm (snro 4551796)
- Käyttöikä 100 000 tuntia (L70)
- 5 vuoden takuu
- Tiet ja kadut
- Kevyen liikenteen väylät
- Asuinalueet
- Pysäköintialueet
- Kokoojakatu, tien leveys 7 m, asennuskorkeus 8-10 m
- Tonttikatu, tien leveys 5 m, asennuskorkeus 8 m
- Kevyen liikenteen väylä, tien leveys 3 m, asennuskorkeus 6 m
Signify on ollut hiilineutraali vuodesta 2020.
CoreLine Malaga on uusi LED-valaisinperhe tie-, katu- ja asuinaluekäyttöön. Tuoteperhe koostuu kahdesta runkokoosta ja käyttää standardoitua Philipsin LED-moduulia valonlähteenä yhdessä Philips Xitanium -liitäntälaitetteen kanssa. CoreLine Malaga LED soveltuu kustannuskriittisiin kohteisiin – laadusta tai energiatehokkuudesta tinkimättä. CoreLine Malaga LED on täydellinen korvaaja perinteiselle teknologialle, kuten SOX-, SON- tai HPL-lampuille Optiikka on luotu korvaamaan 1:1 perinteiset valaisimet.