PHILIPS - Uppoasennusvalaisin - RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi
PHILIPS - Uppoasennusvalaisin - RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719514532380

Sähkönumero

4250177

Toimittajan tuotenumero

911401867382

Tukkuerä

1

Philips Interact Ready CoreLine recessed uppoasennusvalaisin RC136B43S/840 WIA W30L120 OC. Valovirta 4300lm, värilämpötila 4000K, InteractReady, ottoteho 31W, IP20, 30cmx120cm, toimistoyhteensopiva UGR<(><<)>19. Käyttö: toimistot, myymälät, koulut. Philips Interact Ready CoreLine recessed uppoasennusvalaisin

Philips CoreLine recessed -uppoasennusvalaisin täyttää CoreLine-sarjan lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Korkealaatuinen uppoasennettava CoreLine-valikoima on suunniteltu korvaamaan olemassa olevat T8- tai T5-tekniikkaan perustuvat uppoasennetut valaisimet. Uppoasennettavien valaisimien asennusta helpottaa pikaliitin, joka on yksinkertainen ja nopea käyttää. Interact Ready -valaisin, joka voidaan integroida älykkääseen Interact-ohjausjärjestelmään ja joka on täysin yhteensopivia Interact Ready -yhdyskäytävien ja -tunnistimien kanssa.

Ominaisuudet
  • Koko: 60x60 cm tai 30x120 cm
  • Värilämpötila: 3000 K, lämmin valkoinen tai 4000 K, neutraali valkoinen
  • Valovirta: 4000 lm tai 4300 lm
  • Värintoistoindeksi: CRI > 80
  • Toimistoyhteensopiva: UGR < 19 (OC)
  • Ottoteho: 31 W
  • Valotehokkuus 140 lm/W
  • Käyttöikä: 50 000 h (L80)
  • Väri: valkoinen
  • tuotetakuu: 5 v
  • IP-luokka: 20
  • Himmennettävä
  • Saatavana erilaisilla himmennysohjelmilla: ON/OFF (PSU), DALI-ohjaus ja integroitu langaton yhteys (Interact Ready)
  • Tuottaa laadukasta välkkymätöntä valoa
  • Helppokäyttöinen liitin nopeuttaa asennusta
Käyttökohteet
  • Toimistot, myymälät, koulut