PHILIPS - Vakiolamppu - E27 827 840LM A60 4W CL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4...4 W
Valovirta - 840...840 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 123 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8720169248649
Sähkönumero
4724068
Toimittajan tuotenumero
929003691502
Tukkuerä
10
Lampputeho:
4...4 W
Valovirta:
840...840 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
123 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
60 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
210 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
A-type
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
840 lm
Tehokerroin:
0.85
Nimellisvirta-alue:
23...23 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
A
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
4 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Ominaisuudet
- Valovirta: 840 lm
- Teho: 4 W
- Korvaa perinteisen 60 W hehku- tai halogeenilampun
- Valotehokkuus: 210 lm/W
- Värilämpötila: 2700 K
- Keilakulma: 300°
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Himmennettävä
- Lampun viimeistely: kirkas
- Lampun materiaali: lasi
- Kanta: E27
- Kupu: A60
- Energiatehokkuusluokka: A
- Elinikä: 50 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Kohteet, joissa halutaan maksimoida energiansäästö
- Hotellit, ravintolat, kahvilat
- Aulat, käytävät, portaikot, WC-tilat ja vastaanottoalueet
- Julkiset sisätilat, kuten museot ja taidenäyttelyt
- Yleisvalaistus, sisustusvalaistus
- Kotitaloudet
Philips MASTER LEDbulb -vakiolamppu on markkinoiden ensimmäinen uuden energialuokan A vaatimukset täyttävä LED-lamppu. Lampun valotehokkuus on 210 lm/W ja sillä on erittäin pitkä 50 000 tunnin käyttöikä, joka on keskimäärin 3,5 kertaa pidempi kuin tavallisilla LED-lampuilla. Lamppu on himmennettävä ja sillä on 5 vuoden tuotetakuu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.









