PHILIPS - Vakiolamppu - MAS ND7.3-100W E27 830 FRG UE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 7.3...7.3 W
Valovirta - 1535...1535 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 127 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8719514435834
Sähkönumero
4725629
Toimittajan tuotenumero
929003480202
Tukkuerä
1
Lampputeho:
7.3...7.3 W
Valovirta:
1535...1535 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
127 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
70 mm
Valotehokkuus:
210 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
A-type
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1535 lm
Tehokerroin:
0.4
Nimellisvirta-alue:
70...70 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
A
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
8 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
1.1 %
Ominaisuudet
- Valovirta: 1535 lm
- Teho: 7.3 W (korvaa perinteisen 100 W lampun)
- Valotehokkuus: 210 lm/W
- Vaihdettava värilämpötila: 3000 K
- Ei himmennettävä
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun muoto: A60
- Lampun kanta: E27
- Lampun materiaali: lasi
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Energiatehokkuusluokka: A
- Elinikä: 50 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Kotitaloudet
- Hotellit
- Ravintolat
- Kahvilat






