PHILIPS - Vakiolamppu - MAS ND7.3-100W E27 840 CLG UE

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7.3...7.3 W

  • Valovirta - 1535...1535 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 127 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719514435933

Sähkönumero

4725637

Toimittajan tuotenumero

929003480702

Tukkuerä

1

Lampputeho:

7.3...7.3 W

Valovirta:

1535...1535 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

127 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

70 mm

Valotehokkuus:

210 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1535 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

70...70 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

A

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

8 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

1.1 %

Philips MASTER LED vakiolamppu MAS LEDBulb ND7.3-100W E27 840 A70 CL GUE. A-energialuokka, teho 7,3-100W, valovirta 1535lm, värintoistoindeksi80, värilämpötila 4000K, kanta E27, käyttöikä 50000h, kirkas. Käyttö:kotitaloudet, hotellit, ravintolat Philips MASTER LED-lamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1535 lm
  • Teho: 7.3 W (korvaa perinteisen 100 W lampun)
  • Valotehokkuus: 210 lm/W
  • Vaihdettava värilämpötila: 4000 K
  • Ei himmennettävä
  • Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
  • Lampun muoto: A70
  • Lampun kanta: E27
  • Lampun materiaali: lasi
  • Lampun viimeistely: kirkas
  • Energiatehokkuusluokka: A
  • Elinikä: 50 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Kotitaloudet
  • Hotellit
  • Ravintolat
  • Kahvilat
Signifyn tehokkain LED-lamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestävään kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.