PHILIPS - Vakiolamppu - MAS VLE D11.2-100W E27 940 CLG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
8719514449879
Sähkönumero
4725645
Toimittajan tuotenumero
929003526902
Tukkuerä
1
Philips MASTER VALUE vakiolamppu MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 940 A60CL G. Teho 11,2-100W, valovirta 1055lm, värintoistoindeksi 90,värilämpötila 4000K, kanta E27, käyttöikä 15000h, kirkas. Käyttö:kotitaloudet, hotellit, ravintolat Philips MASTER Value LEDBulb vakiolamppu
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Valovirta: 1521 lm
- Teho: 11.2 W
- Korvaa perinteisen 100 W hehku- tai halogeenilampun
- Valotehokkuus: 135 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra90
- Himmennettävä: vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Lampun muoto: A60
- Lampun kanta: E27
- Lampun materiaali: lasi
- Lampun viimeistely: kirkas
- Elinikä: 15 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Hotellit, ravintolat, kahvilat
- Aulat, käytävät, portaikot, WC-tilat ja vastaanottoalueet
- Julkiset sisätilat, kuten museot ja taidenäyttelyt
- Yleisvalaistus, sisustusvalaistus
- Kotitaloudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.