PHILIPS - Valonheitin - 21000LM CCT ON/OFF 180W AWB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 180 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 80000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ledinaire Floodlight
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8720169736146
Sähkönumero
4542205
Toimittajan tuotenumero
911401886386
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
3000...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
180 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
80000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Rungon väri:
harmaa
Suunnattavuus:
pyörivä
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastinlinssi
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
180...180 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
41 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
336 mm
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
474 mm
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
7.5 %
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
muu
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.95
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Nimellisvirta-alue:
0.77...0.77 mA
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1...1 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Heijastimen väri:
valkoinen
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
11
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
13
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ominaisuudet
- Värilämpötilan mukaan vaihtuva valovirta: 20000-21000 lm
- Teho: 180 W
- Korvaa 400 W elohopealampun
- Valotehokkuus: 110-115 lm/W
- Vaihdettava värilämpötila: 3000 / 4000 / 6500 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Epäsymmetrinen optiikka
- Ei himmennettävä
- ON/OFF
- 360 astetta kääntyvä viistetty sanka
- Sisältää virtajohdon (1 m) ja liitäntälaitteen
- IP-luokitus: IP65
- IK-luokitus: IK08
- Käyttölämpötila: -25 ... +40 °C
- Koko: 41 x 336 x 474 mm
- Elinikä: 50 000 h (L80)
- 5 vuoden tuotetakuu
- Rakennusten julkisivut, myymälät
- Puutarhat, alikulkukäytävät
- Mainostaulut
- Työmaat
- Pysäköintialueet, pienet ulkourheilukentät
Philips Ledinaire Floodlight on monipuolinen valonheitin aluevalaistuskohteisiin työmaalle, pysäköintialueille tai rakennusten julkisivuille. Valaisimessa on vaihdettava värilämpötila 3000 / 4000 / 6500 K ja asennusta helpottamaan viistetty sanka 360 astetta. IP65- ja IK08-luokitusten ansiosta valaisin on kestävä ja useimpiin käyttökohteisiin sopiva. Valaisimen teho on 180 W ja värilämpötilan mukaan vaihtuva valovirta 20000-21000 lm. Valaisin korvaa 400 W elohopealampun.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.









