PHILIPS - Väyläliityntäyksikkö - IA RF DALI Connector

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valaistuksen ohjausjärjestelmäsarja
Ohjausmenetelmä - DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514266162
Sähkönumero
2807508
Toimittajan tuotenumero
913701047003
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
valaistuksen ohjausjärjestelmäsarja
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Energiankulutus:
0.5 W
- Yhdistää olemassa olevat toisen valmistajan valaisimet osaksi langatonta valaistusjärjestelmää, kuten Interact Prota
- Voidaan ohjelmoida Interact Pro -sovelluksen avulla
- Kolmannen osapuolen valmistamat valaisimet voidaan liittää Interact Pro järjestelmään Dali connectorin avulla, mutta valaisimien ohjattavuus on rajatumpaa kuin Philips Interact Ready -tuotteiden osalta
- Maksimijännite 250 VA
Hyödyt
- Yhdistettyjen valaisimien energiankäyttöraportointi
- Energiansäästö
Sisältää:
- Xitanium SR Bridge
- SNS441 Zigbee Transceiver
- SA0600 Sensor mounting box
- 2-wire cable (1 m, 0.75 mm2 )
- Konferenssitilat, toimistot, avokonttorit, luokkahuoneet, aulat, portaikot




