PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 840 6000lm 125=42W EM/230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 42...42 W
Valovirta - 6000...6000 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 178 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718699638245
Sähkönumero
4820104
Toimittajan tuotenumero
929002006602
Tukkuerä
6
Lampputeho:
42...42 W
Valovirta:
6000...6000 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
178 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
84 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
142 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
6000 lm
Tehokerroin:
0.95
Nimellisvirta-alue:
186...186 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
42 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Ominaisuudet
- Valovirta: 6000 lm
- Teho: 42 W
- Korvaa perinteisen 125 W elohopeahöyrylampun ja 70 W suurpainenatriumlampun
- Valotehokkuus: 142 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 360°
- Ei himmennettävä
- Yhteensopivuus: elektromagneettiselle kuristimelle tai suoralle verkkovirralle 230V
- Elektromagneettinen kuristin: muista tarkistaa kuristimen yhteensopivuuslistaus Tekniset tiedot -linkin takaa
- Kondensaattori: poistettava
- Sytytin: ohitettava
- IP65- luokitus (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
- Käyttölämpötila: -30 °C ... +45 °C
- Lampun viimeistely: kirkas
- Lampun materiaali: muovi
- Kanta: E27
- Energiatehokkuusluokka: D
- Elinikä 50 000 h
- 8 vuoden tuotetakuu
- Elohopeahöyry- ja suurpainenatriumlamppujen tilalle
- Tiet ja kadut
- Pysäköintihallit
- Puistot ja aukiot
Philips TrueForce LED -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensä takaisin maksavan LED-ratkaisun, jolla voit korvata perinteiset elohopeahöyry- ja suurpainenatriumlamput. Lamppu korvaa perinteisen 125 W elohopeahöyrylampun tai 70 W suurpainenatriumlampun ja sen valovirta on 6000 lm. Lampun elinikä on 50 000 h kahdeksan vuoden tuotetakuulla.
Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.