PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E40 727 8100lm 100W=50W IF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 50...50 W
Valovirta - 8100...8100 lm
Kanta - E40
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 262 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514448957
Sähkönumero
4820160
Toimittajan tuotenumero
929003467412
Tukkuerä
6
Lampputeho:
50...50 W
Valovirta:
8100...8100 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
262 mm
Nimellisjännitealue:
85...95 V
Värintoistoindeksi:
70-79
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
70000 h
Halkaisija:
71 mm
Valotehokkuus:
162 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
8100 lm
Nimellisvirta-alue:
1060...1060 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
50 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Ominaisuudet
- Valovirta: 8100 lm
- Teho: 50 W
- Korvaa perinteisen 100 W suurpainenatriumlampun
- Valotehokkuus: 162 lm/W
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: Ra70
- Ei himmennettävä
- Ei suoraan verkkovirralle - saatavilla myös versio suoralle verkkovirralle (sähkönumero 4820168)
- Yhteensopivuus: elektromagneettiselle kuristimelle (muista tarkistaa kuristimen yhteensopivuuslistaus Tekniset tiedot -linkin takaa)
- Kondensaattori: suositellaan käytettäväksi
- Sytytin: voidaan jättää valaisimeen
- Valolähteen asentaminen ei vaadi muutostöitä valaisimeen (ks. asennusohje)
- IP-luokitus: IP40
- Kanta: E40
- Lampun muoto: T70
- Lampun viimeistely: kirkas
- Lampun materiaali: lasi
- Energiatehokkuusluokka: D
- Käyttölämpötila: -30...+45 ˚C
- Elinikä: 70 000 h
- Tuotetakuu 8 vuotta
- Tiet ja kadut
- Puistot ja aukiot
Philipsin MASTER LED SON-T -lamput tarjoavat energiatehokkaan ratkaisun perinteisten suurpainenatriumlamppujen korvaamiseen. Lampun valovirta on 8100 lm ja sen teho on 50 W. Se korvaa perinteisen 100 W suurpainenatriumlampun. Lamppu on IP40-luokiteltu, mutta sen voi asentaa ulkotiloihin soveltuvaan valaisimeen. Lampun elinikä on 70 000 h kahdeksan vuoden tuotetakuulla.
Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.









