PHOENIX CONTACT - Anturikaapeli - 1545001 SAC-4P-20.0-PUR-M12FR

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Anturikaapeli - 1545001 SAC-4P-20.0-PUR-M12FR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Kaapelin pituus - 20 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019040241

Sähkönumero

1904024

Toimittajan tuotenumero

1545001

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Kaapelin pituus:

20 m

Napojen lukumäärä:

4

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Halogeeniton:

kyllä

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

avoin johdinpää

Mitoitusvirta In:

4 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

vino

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

ei

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

CuSn

Jatkuvuusvastus:

5 mOhm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...80 °C