PHOENIX CONTACT - Anturikaapeli - 1668069 SAC-4P-M12MS/5.0-PUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Kaapelin pituus - 5 m
Napojen lukumäärä - 4
Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019040036
Sähkönumero
1904003
Toimittajan tuotenumero
1668069
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Kaapelin pituus:
5 m
Napojen lukumäärä:
4
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Halogeeniton:
kyllä
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
avoin johdinpää
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
M12
Mitoitusvirta In:
4 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
muu
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
suora
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
uros (pistotulppa)
Vulkanoitu:
ei
Kontaktipinnan materiaali:
CuSn
Jatkuvuusvastus:
5 mOhm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...90 °C


