PHOENIX CONTACT - Anturikaapeli - 1682993 SAC-4P-M12MS/10.0-PUR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Kaapelin pituus - 10 m
Napojen lukumäärä - 4
Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019040050
Sähkönumero
1904005
Toimittajan tuotenumero
1682993
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Kaapelin pituus:
10 m
Napojen lukumäärä:
4
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Halogeeniton:
kyllä
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
avoin johdinpää
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
M12
Mitoitusvirta In:
4 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
muu
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
suora
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
uros (pistotulppa)
Vulkanoitu:
ei
Kontaktipinnan materiaali:
CuSn
Jatkuvuusvastus:
5 mOhm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...90 °C