PHOENIX CONTACT - Asennusliitin - 0404017 AK 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - litteä kisko
Virtakiskon paksuus - 3...3 mm
Virtakiskon leveys - 10...10 mm
Suurin poikkipinta-ala - 4 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 41 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918001841
Sähkönumero
1963116
Toimittajan tuotenumero
0404017
Tukkuerä
1
Soveltuu:
litteä kisko
Virtakiskon paksuus:
3...3 mm
Virtakiskon leveys:
10...10 mm
Suurin poikkipinta-ala:
4 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie:
41 A
Liittimen leveys:
7 mm
Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:
kyllä
Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:
ei
Soveltuu lattajohdinliitoksiin:
ei


