PHOENIX CONTACT - Asennusliitin - 0423014 AKG 16 BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 76 A
Liittimen leveys - 9.8 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019638080
Sähkönumero
1963808
Toimittajan tuotenumero
0423014
Tukkuerä
1
Maksiminimelliskäyttövirta Ie:
76 A
Liittimen leveys:
9.8 mm
Connection terminal block, nominal current: 76 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 16 mm2, cross section: 1.5 mm2 - 16 mm2, mounting: Neutral busbar, color: blue


