PHOENIX CONTACT - Asennusliitin - 0424026 AKG 35 GNYE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 125 A
Liittimen leveys - 14.3 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918002053
Sähkönumero
1964369
Toimittajan tuotenumero
0424026
Tukkuerä
50
Maksiminimelliskäyttövirta Ie:
125 A
Liittimen leveys:
14.3 mm


