PHOENIX CONTACT - Asennusliitin - 0424039 AKG 35 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 125 A
Liittimen leveys - 14.3 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918002060
Sähkönumero
1964367
Toimittajan tuotenumero
0424039
Tukkuerä
50
Maksiminimelliskäyttövirta Ie:
125 A
Liittimen leveys:
14.3 mm


