PHOENIX CONTACT - Erotusliitin - 2777014 UDK 4-TG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.2...4 mm²
Mitoitusvirta In - 16 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Väri - harmaa
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019649260
Sähkönumero
1964926
Toimittajan tuotenumero
2777014
Tukkuerä
50
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.2...4 mm²
Mitoitusvirta In:
16 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
harmaa
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.2...6 mm²
Kontaktien määrä per kerros:
4
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.25...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Nimellisjännite:
400 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.2...4 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Integroitu testipistoke:
ei