PHOENIX CONTACT - Erotussilta - ISSBI 10-10

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Erotussilta - ISSBI 10-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 10

  • Mitoitusvirta In - 52 A

  • Eristetty - kyllä

  • Nimellisjännite - 600 V

  • Malli / Tyyppi - kytkentäsilta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918000233

Sähkönumero

9764126

Toimittajan tuotenumero

0301521

Tukkuerä

1

Silloitettujen kontaktien määrä:

10

Mitoitusvirta In:

52 A

Eristetty:

kyllä

Nimellisjännite:

600 V

Malli / Tyyppi:

kytkentäsilta

Asennustapa:

ruuvattava

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei