PHOENIX CONTACT - Ethernet kytkin - 2891002 FL SWITCH SFNB 8TX


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
Korkeus - 110 mm
Leveys - 50 mm
Syvyys - 70 mm
Hallinnoitavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356457170
Sähkönumero
7407000
Toimittajan tuotenumero
2891002
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
Korkeus:
110 mm
Leveys:
50 mm
Syvyys:
70 mm
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Peruskytkin