PHOENIX CONTACT - Ethernet kytkin - FL SWITCH 1004N-FX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626821559
Sähkönumero
7407042
Toimittajan tuotenumero
1084159
Tukkuerä
1
Ethernet switch, 4 TP RJ45 ports, 1 FO port, 100 Mbps full duplex inSC-D format, automatic detection of data transmission speed of 10 or 100Mbps (RJ45), autocrossing function


