PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 0,75- 8 GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019637519
Sähkönumero
1963751
Toimittajan tuotenumero
3200519
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Tunnistemerkinnällä:
ei
Ferrule, sleeve length: 8 mm, length: 14 mm, color: gray


