PHOENIX CONTACT - Johdinholkkipakk (1000kpl) - 3201369 AI 0,5 - 8 WH-B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - valkoinen
Eristetty - kyllä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019637403
Sähkönumero
1963740
Toimittajan tuotenumero
3201369
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
valkoinen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
kyllä
Tunnistemerkinnällä:
ei


