PHOENIX CONTACT - Johdinholkkipakk (1000kpl) - 3201372 AI 0,75- 8 GY-B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019637410
Sähkönumero
1963741
Toimittajan tuotenumero
3201372
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
kyllä
Tunnistemerkinnällä:
ei


