PHOENIX CONTACT - Johdinholkkipakk (1000kpl) - 3201385 AI 1 - 8 RD-B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019637427
Sähkönumero
1963742
Toimittajan tuotenumero
3201385
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
kyllä
Tunnistemerkinnällä:
ei


