PHOENIX CONTACT - Johdinholkkipakk (500kpl) - 3201408 AI 2,5 - 8 BU-B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - sininen
Eristetty - kyllä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019637441
Sähkönumero
1963744
Toimittajan tuotenumero
3201408
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
sininen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
kyllä
Tunnistemerkinnällä:
ei


