PHOENIX CONTACT - Johdinmerkki - UCT-WMCO 2,9 (18X4)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
9 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356772372
Sähkönumero
1963496
Toimittajan tuotenumero
0830781
Tukkuerä
1
Wire marking, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID,THERMOMARK PRIME, CARD, munting type: clip on, cable diameter range: 2... 2.9 mm, lettering field size: 18 x 4 mm, Number of individuallabels: 32