PHOENIX CONTACT - Johdotuskouru Phoenix - CD (LxK 80x80x2000)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Korkeus - 80 mm
Leveys - 80 mm
Halogeeniton - ei
Aukkojen etäisyys - 6.5 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Phoenix Contact Oy
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4046356459211
Sähkönumero
1409018
Toimittajan tuotenumero
3240200
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Korkeus:
80 mm
Leveys:
80 mm
Halogeeniton:
ei
Aukkojen etäisyys:
6.5 mm
Aukon leveys:
6 mm
Pituus:
2000 mm
Kansikappaleella:
kyllä
Johdotuskouru, harmaa, kouru ja kansi