PHOENIX CONTACT - Kaksikerr.rivil 2xsil 0.2-4mm2 - 2771146 UKKB 5

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Kaksikerr.rivil 2xsil 0.2-4mm2 - 2771146 UKKB 5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.2...4 mm²

  • Mitoitusvirta In - 32 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918068226

Sähkönumero

1963285

Toimittajan tuotenumero

2771146

Tukkuerä

50

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

500 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.2...4 mm²

Mitoitusvirta In:

32 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

0.2...4 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.25...4 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.2...4 mm²

Kerrosten lukumäärä:

2

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

-