PHOENIX CONTACT - Kaksikerrosliitin - 2771010 UKKB 3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.2...2.5 mm²
Mitoitusvirta In - 24 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019636024
Sähkönumero
1963602
Toimittajan tuotenumero
2771010
Tukkuerä
50
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.2...2.5 mm²
Mitoitusvirta In:
24 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
0.2...2.5 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.25...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.2...2.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
2
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei