PHOENIX CONTACT - Kiinteäsilta - 0203276 FBI 10-10


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Mitoitusvirta In - 76 A
Moduulijako - 10.2 mm
Väri - muu
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Phoenix Contact Oy
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4017918098506
Sähkönumero
1963111
Toimittajan tuotenumero
0203276
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Mitoitusvirta In:
76 A
Moduulijako:
10.2 mm
Väri:
muu
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Kiinteä silta, 10-nap.