PHOENIX CONTACT - Kolmikerrosanturiliitin - 2715979 DIKD 1.5

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Kolmikerrosanturiliitin - 2715979 DIKD 1.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.2...2.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 24 A

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä - 0.25...2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019631746

Sähkönumero

1963174

Toimittajan tuotenumero

2715979

Tukkuerä

50

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.2...2.5 mm²

Mitoitusvirta In:

24 A

Nimellisjännite:

250 V

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.25...2.5 mm²

Liitettävä johdin, lanka:

0.2...4 mm²

Kontaktien määrä per kerros:

2

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.2...2.5 mm²

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Kerrosten lukumäärä:

3

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Väri:

harmaa

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

PE-liitäntä:

ei