PHOENIX CONTACT - Läpivienti M20, 7 - 13 mm - 1407669 HC-B-G-M20-PLRBK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 7...13 mm
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaalin laatu - polyamidi (PA)
Avaimen leukaväli - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356776370
Sähkönumero
1906607
Toimittajan tuotenumero
1407669
Tukkuerä
1
Sopii kaapelihalkaisijoille:
7...13 mm
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Avaimen leukaväli:
22 mm
Pinnan suojaus:
muu
Iskunkestävyys:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Sopii lattakaapelille:
ei
Käyttölämpötila:
-40...100 °C


