PHOENIX CONTACT - Läpivientiliitin - 3208100 PT 1,5/S

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Läpivientiliitin - 3208100 PT 1,5/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...1.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 17.5 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356564410

Sähkönumero

1906307

Toimittajan tuotenumero

3208100

Tukkuerä

50

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

500 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.14...1.5 mm²

Mitoitusvirta In:

17.5 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

0.14...1.5 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.14...1.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.14...1.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

kyllä

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Läpivientiliitin pikajousitekniikka (push-in)