PHOENIX CONTACT - Läpivientiliitin - PT 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356482592
Sähkönumero
1963094
Toimittajan tuotenumero
3211757
Tukkuerä
1
Läpivientiliitin pikajousitekniikka (push-in)
Feed-through terminal block, Connection method: Push-in connection, Cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Width: 6.2 mm, Height: 35.3 mm, Color: gray, Mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15
Feed-through terminal block, Connection method: Push-in connection, Cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Width: 6.2 mm, Height: 35.3 mm, Color: gray, Mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15


