PHOENIX CONTACT - Läpivientimoduuli - 0801620 CES-SRG-BK-10

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Läpivientimoduuli - 0801620 CES-SRG-BK-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 10 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Materiaali - muu

  • Sopii tiivistysvälille - 9...10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356674690

Sähkönumero

1706414

Toimittajan tuotenumero

0801620

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

10 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Malli / Tyyppi:

avoin

Materiaali:

muu

Sopii tiivistysvälille:

9...10 mm

Väri:

musta

Läpivientimoduuli, kaapelihalkaisija 9 - 10 mm

CES-järjestelmän avulla voidaan viedä esivalmistellut kaapelit tilaa säästäen ja IP54-suojausluokan mukaisesti kytkentäkaappeihin ja koteloihin. Käyttämällä kartioläpivientipaloja on mahdollista saavuttaa IP65-läpivienti. Halkaistuilla läpivientipaloilla asennus käy nopeasti, eikä pistokkeita tarvitse irrottaa kaapelista. Tällöin valmistajan esivalmisteltujen kaapeleiden takuu pysyy voimassa.