PHOENIX CONTACT - Läpivientimoduuli - 0801630 CES-SRG-BK-5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 5 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Malli / Tyyppi - avoin
Materiaali - muu
Sopii tiivistysvälille - 4...5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356674645
Sähkönumero
1706409
Toimittajan tuotenumero
0801630
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Malli / Tyyppi:
avoin
Materiaali:
muu
Sopii tiivistysvälille:
4...5 mm
Väri:
musta
Läpivientimoduuli, kaapelihalkaisija 4 - 5 mm
CES-järjestelmän avulla voidaan viedä esivalmistellut kaapelit tilaa säästäen ja IP54-suojausluokan mukaisesti kytkentäkaappeihin ja koteloihin. Käyttämällä kartioläpivientipaloja on mahdollista saavuttaa IP65-läpivienti. Halkaistuilla läpivientipaloilla asennus käy nopeasti, eikä pistokkeita tarvitse irrottaa kaapelista. Tällöin valmistajan esivalmisteltujen kaapeleiden takuu pysyy voimassa.
CES-järjestelmän avulla voidaan viedä esivalmistellut kaapelit tilaa säästäen ja IP54-suojausluokan mukaisesti kytkentäkaappeihin ja koteloihin. Käyttämällä kartioläpivientipaloja on mahdollista saavuttaa IP65-läpivienti. Halkaistuilla läpivientipaloilla asennus käy nopeasti, eikä pistokkeita tarvitse irrottaa kaapelista. Tällöin valmistajan esivalmisteltujen kaapeleiden takuu pysyy voimassa.