PHOENIX CONTACT - Läpivientimoduuli - 0801666 CES-SRG-BK-4x4

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Läpivientimoduuli - 0801666 CES-SRG-BK-4x4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 4 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Materiaali - muu

  • Sopii tiivistysvälille - 3...4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356674478

Sähkönumero

1706422

Toimittajan tuotenumero

0801666

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

4 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Malli / Tyyppi:

avoin

Materiaali:

muu

Sopii tiivistysvälille:

3...4 mm

Väri:

musta

Läpivientimoduuli 4 kaapelille, kaapelihalkaisija 4 mm