PHOENIX CONTACT - Latauskaapeli - EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626764771
Sähkönumero
3509419
Toimittajan tuotenumero
1072637
Tukkuerä
1
EV latauskaapeli 3x20A T2, 10m, suora
EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 ; Type2, suora AC -latauskaapeli latausasemiin, suojahatulla, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC); kaapeli: pituus 10 m, musta
EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 ; Type2, suora AC -latauskaapeli latausasemiin, suojahatulla, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC); kaapeli: pituus 10 m, musta


