PHOENIX CONTACT - Latauskaapeli - EV-T2G3C-3AC20A-8,0M2,5ESBK01


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626673547
Sähkönumero
3509417
Toimittajan tuotenumero
1051542
Tukkuerä
1
EV latauskaapeli 3x20A T2, 8m, suora
EV-T2G3C-3AC20A-8,0M2,5ESBK01 ; Type2, suora AC -latauskaapeli latausasemiin, suojahatulla, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC); kaapeli: pituus 8 m, musta
EV-T2G3C-3AC20A-8,0M2,5ESBK01 ; Type2, suora AC -latauskaapeli latausasemiin, suojahatulla, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC); kaapeli: pituus 8 m, musta