PHOENIX CONTACT - Liitin - 3036262 ST 2.5-DIO/L-R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.08...2.5 mm²
Mitoitusvirta In - 0.5 A
Komponentin tyyppi - diodi
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918821104
Sähkönumero
1963779
Toimittajan tuotenumero
3036262
Tukkuerä
50
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.08...2.5 mm²
Mitoitusvirta In:
0.5 A
Komponentin tyyppi:
diodi
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
0.08...4 mm²
Nimellisjännite:
800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.14...2.5 mm²
Kontaktien määrä per kerros:
2
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kerrosten lukumäärä:
1
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.08...2.5 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi


